Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3SOPT001 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3SOPT001 USV-Zubehör
APC E3SOPT001 USV-Zubehör
APC E3SOPT001 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58882623
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SOPT001
EAN/GTIN:
     731304339854
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
910 g
Paketgewicht
2270 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB
ab € 4.147,54*
Zubehör
APC
E3SUPS10KH
ab € 3.906,21*
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB1
ab € 4.980,85*
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB2
ab € 5.803,19*
Zubehör
APC
E3SUPS15KH
ab € 4.301,88*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB
ab € 4.594,28*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB1
ab € 5.418,46*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB2
ab € 6.230,28*
Zubehör
APC
E3SUPS20KH
ab € 4.702,50*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB
ab € 5.002,77*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB1
ab € 6.656,24*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB2
ab € 7.480,61*
Zubehör
APC
E3SUPS30KH
ab € 5.512,41*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB
ab € 5.868,18*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB1
ab € 7.516,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.