Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 658201 Gewürzmühle Pfeffermühle Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 658201 Gewürzmühle Pfeffermühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658201 Gewürzmühle Pfeffermühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658201 Gewürzmühle Pfeffermühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658201 Gewürzmühle Pfeffermühle Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59122796
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     658201
EAN/GTIN:
     8595028478105
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material Messer
Keramik
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.