Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 658206 Gewürzmühle Salzmühle Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 658206 Gewürzmühle Salzmühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658206 Gewürzmühle Salzmühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658206 Gewürzmühle Salzmühle Edelstahl, Transparent
Tescoma 658206 Gewürzmühle Salzmühle Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59122808
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     658206
EAN/GTIN:
     8595028478136
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Salz-Mühle
Salzmühle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material Messer
Keramik
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: salzmühle edelstahl, salz mühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.