Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691720IP55.1 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691720IP55.1 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691720IP55.1 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691720IP55.1 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691720IP55.1 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59134390
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691720IP55.1
EAN/GTIN:
     4049759156787
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 20 he
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,55*
€ 531,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,63*
€ 489,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.