Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691716IP55.2 Rack 16U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691716IP55.2 Rack 16U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691716IP55.2 Rack 16U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691716IP55.2 Rack 16U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691716IP55.2 Rack 16U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59134413
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691716IP55.2
EAN/GTIN:
     4049759156824
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
810 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19" wandgehäuse ip55, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.