Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC 50835000000 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HEYTEC 50835000000 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
HEYTEC 50835000000 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207548
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50835000000
EAN/GTIN:
     4024089402377
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
In Rolltasche. 2-K Schraubendreher nach DIN 5265 / 8764. Ergonomischer Softgriff mit drehbarer Kappe. Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet und geschwärzt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
420 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
16
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gehäusefarbe
Schwarz/Blau
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,60*
€ 45,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,35*
€ 44,45
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 37,34*
€ 44,43
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 37,32*
€ 44,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,06*
€ 41,72
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 35,05*
€ 41,71
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 35,03*
€ 41,69
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 35,02*
€ 41,67
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 35,01*
€ 41,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,33*
€ 40,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,67*
€ 38,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,98*
€ 33,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.