Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S-Series S4112 Managed L2/L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S-Series S4112 Managed L2/L3 1U Schwarz
DELL S-Series S4112 Managed L2/L3 1U Schwarz
DELL S-Series S4112 Managed L2/L3 1U Schwarz
DELL S-Series S4112 Managed L2/L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59211473
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AOYR
EAN/GTIN:
     5397184124581
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch dell
sfp switch
Flexibel, leistungsstark und optimiert
Entwickelt für hohe Leistung und Flexibilität zur Unterstützung moderner und anspruchsvoller Anwendungen und Workloads im Rechenzentrum.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Belüftungssystem
Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Sicherheit
UL/CSA 60950-L Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition Including all National Deviations and Group Differences, EN 60825-1 Safety of Laser Products Part1: Equipment Classification Requirements and User’s Guide, EN 60825-2 Safety of Laser Products Part 2: Safety of Optical Fibre Communications Systems, FDA Regulation 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3760 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
614 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Stromverbrauch (max.)
180 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
840 Gbit/s
Durchgang
630 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
800 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,46*
€ 1.747,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,36*
€ 1.699,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,98*
€ 1.656,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,35*
€ 1.590,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NS4112F_1PS3PS
ab € 748,14*
Zubehör
Dell
NS4112F_1PS5PS
ab € 1.365,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.