Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO IP-Video TFE 2 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO IP-Video TFE 2 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Edelstahl
AGFEO IP-Video TFE 2 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Edelstahl
AGFEO IP-Video TFE 2 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Edelstahl
AGFEO IP-Video TFE 2 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59242468
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101561
EAN/GTIN:
     4021972015614
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Sprechanlagenset
Die einzigartige AGFEO IP-Video TFE 2 ist MEHR als nur eine einfache TFE mit 2 Klingeltastern.

Sie ist die erste und weltweit einzige TFE, die sich durch ein SmartHome steuern lässt!
Die Steuerung ist möglich über http-requests durch gängige SmartHome Systeme, wie zum Beispiel AGFEO
SmartHomeServer oder Gira - mit verschiedenen Anwendungsszenarien (Umschaltung der Klingelschild-Grafik oder
Kurzanzeigen von SmartHome-Meldungen).

Die sichtbaren Teile der AGFEO IP-Video TFE 2 bestehen aus V4A Edelstahl. Sie ist mit einem digitalen Klingelschild, in dem Sie Firmenlogos, Texte oder Bilder einblenden können, ausgestattet.

Dazu besticht sie mit einer Videokamera mit 170° Blickwinkel und HD-Auflösung sowie mit der zum Einsatz an öffentlichen Gebäuden vorgeschriebenen Barrierefreiheit.

Die IP-Video TFE 2 ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Anspruch ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über einen LAN-Port eines Switches in Ihrem Netzwerk, die Anmeldung über einen SIP Registrar Ihres Kommunikationssystems.

Die Übertragung des Türbilds erfolgt an ausgewählte AGFEO IP-Systemtelefone, DECT IP-Handteile oder im TK-Suite Client ES.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Display-Auflösung
480 x 320 Pixel
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
223 mm
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sprachcodec
G.711
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Relais inputs
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.577,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,59*
€ 2.040,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,90*
€ 2.013,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,79*
€ 1.929,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,43*
€ 1.902,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,55*
€ 1.877,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.