Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Tristar OV-1443 Umluftofen mit zwei Kochplatten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-59331699
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
OV-1443
EAN/GTIN:
8713016050748
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kochzentrum
Küchen-Center
OV-1443 Konvektionsofen mit zwei Kochplatten – 38 l Volumen – 3100 W
Der OV-1443 Konvektionsofen hat auf der Oberseite zwei kombinierte Kochplatten, so dass Sie viel Platz auf der Arbeitsplatte sparen. Perfekt für kleinere Familien und Studenten. Die Kochplatten lassen sich einzeln kontrollieren, so dass Sie mit nur einem Gerät ein ganzes Gericht zubereiten können.
Einzeln kontrollierbare Kochplatten
Die Kochplatten des Umluftofens lassen sich über die vorderen Drehregler einzeln bedienen. Oben auf dem Ofen gibt es eine größere und eine kleinere Kochplatte mit 1000 W bzw. 600 W Leistung. Die Gesamtleistung von Ofen und Kochplatten beträgt kombiniert 3100 W.
Temperaturbereich von 90⁰ bis 230⁰
Der Konvektionsofen kann eine Temperatur 230⁰ erreichen. Mit Hilfe der Drehregler vorn am Gerät lässt sich die gewünschte Temperatur einstellen. So können Sie eine leckere Pizza oder ein knuspriges Brot backen. Mit den Drehreglern können Sie zwischen Ober- und Unterhitze wählen und die Umluftfunktion ein- oder ausschalten.
Grillrost und Backblech inklusive
Zusammen mit dem Umluftofen erhalten Sie ein Grillrost und ein Backblech, so dass Sie sofort loslegen können. Grillrost und Backblech können mit dem Spezialgriff, der sich leicht anbringen und wieder abnehmen lässt, sicher aus dem Ofen entnommen werden.
gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie
Lieferumfang:
Tristar-Konvektionsofen mit zwei Kochplatten, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des OV-1443 Konvektionsofens:
Keine Platzprobleme mehr in der Küche dank dieser Kombination auf Ofen und Kochplatten
Komplett mit Grillrost und speziellem Griff zur sicheren Entnahme
Temperaturbereich von 90⁰ bis zu 230⁰ für knuspriges Brot und krosse Pizza
Einstellbare Ober- oder Unterhitze mit oder ohne Umluft
Ideal für kleinere Familien und Studenten dank 38 l Volumen
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
3.1 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Kochfeld
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Art der Oberfläche
Emaillenstahl
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Groß
Leistung Kochzone 1
1000 W
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Klein
Leistung Kochzone 2
600 W
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Gusseiserne Platte zum Backen von Pfannkuchen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
13330 g
Backofen
Ofengröße
Klein
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
38 l
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
38 l
Ofenthermostatbereich
90 - 230 °C
Abmessungen Ofen (B x T x H)
420 x 275 x 340 mm
Ofen-Innenbeschichtung
Emaille
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Ofenroste
1
Innenbeleuchtung
Ja
Oberhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Fundamentheizung
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11750 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grillplattengriff(e)
Ja
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Tischkocher
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Edelstahl
Steuerungsposition
Vorderseite
... >
Große Haushaltsgeräte
>
Große Kochgeräte
>
Küchenherde
Weitere Suchbegriffe:
Küchencenter
,
Miniküche
,
Pantry-Küche
,
Schrankküche
,
Singleküche
,
Kompaktbackofen
,
Mini-Backofen
,
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
tristar backofen
,
kochzentrum
,
backofen 38l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO518GO Grillofen 38 l 1300 W Schwarz, Blau Grill
DOMO
DO518GO
ab € 97,66*
Ähnlich
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess
01.112751.01.001
ab € 93,70*
Ähnlich
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess
01.112759.01.001
ab € 114,31*
Ähnlich
Tristar OV-3630 Heißluft-Backofen
Tristar
OV-3630
ab € 102,39*
Ähnlich
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar
OV-3635
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen