Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
DeLOCK 65872 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60028069
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65872
EAN/GTIN:
     4043619658725
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Klinkenstecker
Mono-Mikrofone
Dieses Mikrofon von Delock ist für den mobilen Einsatz am Smartphone oder Tablet gedacht und kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Der gummierte Fuß sorgt für einen rutschfreien Stand und mittels Schwanenhals lässt sich das Mikrofon in die ideale Richtung biegen. Zusätzlich bietet das Mikrofon eine 3,5 mm Klinkenbuchse und somit kann gleichzeitig ein Kopfhörer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
143 mm
Mikrofongewicht
88 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.7 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 13000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.