Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 1789L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 1789L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Bissell 1789L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60169912
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     1789L
EAN/GTIN:
     0011120232721
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Dieses Bodenreinigungsmittel für verschiedene Oberflächen von BISSELL wurde speziell für Sie entwickelt! Eine einzigartige Mehrflächen-Bodenreinigungs-Formel - ideal zum Waschen ALLER versiegelten Böden und Vorleger. Das Reinigungsmittel entfernt Fett und Schmutz mühelos und hinterlässt harte Böden glänzend sauber ohne klebrige Rückstände. Fußböden trocknen schnell und streifenfrei und Ihr Zuhause bekommt einen frischen, sauberen Duft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
1100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Breite des Versandkartons
219 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Keramikfliese, Laminat, Linoleum, Marmor, Parkett, Stein, Holz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Parfümiert
Ja
Kompatibilität
CrossWave, SpinWave
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.