Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7488000027 Netzteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7488000027 Netzteil Schwarz
Kindermann 7488000027 Netzteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60173688
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Steckernetzteil für 7456000543/544/545
- Und Bodentankkit 7445000011/12 230 VAC - 24 VDC, 0,5 A
- Anschlussleitung 2-polig offen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Ausgangsstrom (+12V)
1 A
Leistungen
Kompatible Produkte
7456000543, 7456000544, 7456000545
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.