Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-15 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60742475
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K7401M-15
EAN/GTIN:
     7314151812140
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Startseite 3/8"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
15 mm
Zertifizierung
DIN 3121-F, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
28 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.