Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1931M-14 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1931M-14 Maulschlüssel
Bahco 1931M-14 Maulschlüssel
Bahco 1931M-14 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60743088
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1931M-14
EAN/GTIN:
     7314151049294
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel verchromt bahc...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Material
Legierter Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953481
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.