Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-71 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-71 Maulschlüssel
Bahco NS104-71 Maulschlüssel
Bahco NS104-71 Maulschlüssel
Bahco NS104-71 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60792057
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-71
EAN/GTIN:
     7314150294756
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
71 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.