Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 83H.3 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 83H.3 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Facom 83H.3 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Facom 83H.3 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60807580
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83H.3
EAN/GTIN:
     3148511240311
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
90 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
20 mm
Schlüsselgewicht
7 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Materiallgriff
Kautschuk
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Phosphate
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
3 mm
Zertifizierung
NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.