Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 518.3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 518.3204
KS Tools 518.3204
KS Tools 518.3204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60830666
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146225004
EAN/GTIN:
     4042146225004
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Zertifizierung
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.