Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-40 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-40 Maulschlüssel
Bahco NS104-40 Maulschlüssel
Bahco NS104-40 Maulschlüssel
Bahco NS104-40 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60832103
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-40
EAN/GTIN:
     7314150294503
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
40 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.