Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0536 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0536 Maulschlüssel
KS Tools 517.0536 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60864230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0536
EAN/GTIN:
     4042146171042
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Einmaul-Kraftschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
36 mm
Zertifizierung
DIN 894 / ISO 3380
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.