Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7401M-9 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60888612
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K7401M-9
EAN/GTIN:
     7314151812133
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Startseite 3/8"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
9 mm
Zertifizierung
DIN 3121-F, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
26 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.