Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-65 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-65 Maulschlüssel
Bahco NS104-65 Maulschlüssel
Bahco NS104-65 Maulschlüssel
Bahco NS104-65 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60889663
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-65
EAN/GTIN:
     7314150294701
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
298 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
65 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.