Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.13/16 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 75.13/16 Gabelringschlüssel
Facom 75.13/16 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60901255
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.13/16
EAN/GTIN:
     3148511203804
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
490 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30.5 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
13/16 "
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Offset-Winkel
5 °
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.