Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-41 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60919905
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K8901M-41
EAN/GTIN:
     7314151803308
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
3/4"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
41 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
58 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.