Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 2049 5 Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 2049 5 Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 2049 5 Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60931817
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02151005
EAN/GTIN:
     4018754003266
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
5 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.8 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.