Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Logitech 989-000430 Mikrofon Graphit Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61071991
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000430
EAN/GTIN:
     0097855142955
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
ELEGANTES DESIGN UND GROSSARTIGER SOUND
Rally Mic Pods bieten ein elegantes, flaches Design, sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und sorgen für außergewöhnlich natürliche und verständliche Klangübertragung. Jedes Mikrofon enthält mehrere Beamforming-Elemente, die auf den jeweils aktiven Sprecher gerichtet sind und Akustikstörungen automatisch eliminieren. Zusätzliche Mikrofone erzeugen zusammen eine Beamforming-Mikrofonmatrix mit konsistenter Audioabdeckung für den Raum.

JEDE STIMME IST DEUTLICH HÖRBAR
Während herkömmliche Mikrofone jedes beliebige Geräusch wahrnehmen, nehmen diese Mic Pods nur die Stimmen auf. RightSound™ passt die Lautstärke lauter und leiser Stimmen an, neutralisiert Umgebungsgeräusche und unterdrückt Echo, sodass die Unterhaltung außergewöhnlich lebendig und natürlich klingt.

VEREINFACHTE VERKABELUNG
Mic Pods können miteinander verbunden werden und sorgen so in Räumen mit langen Tischen für konsistente Audioabdeckung. Für U-förmige Tische oder Kabelführung durch Ösen mit einem einzigen Kabel bietet das Rally Mikrofon Hub drei Anschlussmöglichkeiten zum optimalen Positionieren und einfachen Erreichen der Stummschaltung.

ELEGANTES DESIGN
Dank der Kombination fortschrittlicher Technologien und des robusten Designs haben Rally Mic Pods eine bemerkenswerte Reichweite und ausgezeichnete Empfindlichkeit. Fortschrittliche Verarbeitungsmaterialien schützen vor Fingerabdrücken und Flecken. Darüber hinaus ist die rote LED an jedem Mikrofon eine Anzeige zur visuellen Bestätigung der Stummschaltung.

MONTAGE AN TISCH ODER DECKE
Bringen Sie Eleganz in Konferenzräume mit der separat erhältlichen Mic Pod Halterung. Die platzsparende Mikrofonhalterung zeichnet sich durch raffiniertes Design aus, damit die Mic Pods am Tisch oder an der Decke an ihrem Platz bleiben, und bietet dank versteckter Kabelführung ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21 mm
Durchmesser
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
332 g
Leistungen
Produktfarbe
Graphit
Echounterdrückung
Ja
Kabellänge
2.95 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kompatible Produkte
Logitech Rally Bar Mini, Logitech Rally Bar, Logitech Rally
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Breite des Versandkartons
134 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 217,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001647
€ 190,93*
Zubehör
Logitech
952-000038
€ 253,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.