| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-620950 Herst.-Nr.: 506-99 EAN/GTIN: 5705730506994 |
| |
|
| | |
| RJ45 UTP Patch Netzwerkkabel. Wird verwendet, um einen Computer an ein Breitband-Modem/LAN/Schalter usw. anzuschließen. Kann auch zwischen Schaltern und in Verteilerboxen verwendet werden. Der CAT6-Standard ist eine verbesserte Version von CAT5e und wurde speziell für 1000 Mbit/s Ethernet mit optimaler Übertragungsrate und minimalem Datenpaketverlust entwickelt. Das Kabel unterstützt auch 10 and 100 Mbit/s Ethernet, wodurch die Übertragungsrate optimiert werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 227 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 227 mm | | Paketgewicht | 826 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |