Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Network Cable UTP Cat6 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Network Cable UTP Cat6 2 m
Sandberg Network Cable UTP Cat6 2 m
Sandberg Network Cable UTP Cat6 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-617904
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     506-94
EAN/GTIN:
     5705730506949
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 UTP Patch Netzwerkkabel. Wird verwendet, um einen Computer an ein Breitband-Modem/LAN/Schalter usw. anzuschließen. Kann auch zwischen Schaltern und in Verteilerboxen verwendet werden. Der CAT6-Standard ist eine verbesserte Version von CAT5e und wurde speziell für 1000 Mbit/s Ethernet mit optimaler Übertragungsrate und minimalem Datenpaketverlust entwickelt. Das Kabel unterstützt auch 10 and 100 Mbit/s Ethernet, wodurch die Übertragungsrate optimiert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
104 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP602B
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP602G
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602O
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602P
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP602R
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP602S
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602W
ab € 1,55*
Zubehör
Sandberg
506-93
ab € 2,54*
Zubehör
Sandberg
506-97
ab € 6,22*
Zubehör
Sandberg
506-98
ab € 8,76*
Zubehör
Sandberg
506-99
ab € 10,77*
Zubehör
Sandberg
506-95
ab € 3,41*
Zubehör
Sandberg
506-96
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.