| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62300708 Herst.-Nr.: 214764 EAN/GTIN: 4260074620313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die perfekte Halterung, wenn Sie nichts im Sichtfeld haben wollen oder Ihre Windschutzscheibe sehr tief sitzt. Diese magfix-Halterung von XLayer wird schnell und einfach in den Dosenhalter Ihres Autos gesetzt. An der Ihnen zugewandten Seite befindet sich ein Magnet. Die zugehörige Metallscheibe legen Sie nach Wunsch entweder in die Schutzhülle Ihres Mobilgeräts oder bringen sie direkt auf der Rückseite Ihres Geräts an. Der ultrastarke Magnet sorgt für festen Halt, selbst bei unruhiger Fahrt. Dank Schwanenhals und stufenlos drehbarem 360°-Kugelgelenk bringen Sie Ihr Mobilgerät fix in die optimale Position. Sie lässt sich in jede Richtung frei schwenken und passt sich so überall optimal an. Mit dieser Halterung können Sie mit Ihrem Smartphone perfekt navigieren oder beispielsweise Ihre Lieblings-Playlist aufrufen. Genießen Sie mit MagFix immer den perfekten Blick auf Ihr Gerät. magfix ist ein kraftvolles und sicheres Halterungssystem für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte. Dank der universell einsetzbaren magfix plates lässt sich jedes Gerät schnell, flexibel und unkompliziert befestigen. Das umständliche Festklemmen in herkömmliche Halterungen hat so ein Ende. Exzellente Haftung - selbst wenn es mal holprig wird. Die magfix Serie deckt eine breite Palette unterschiedlicher Halterungen ab, welche beliebig miteinander kombiniert werden können. Beim Kauf eines magfix Wireless Aufsatzes ist jede unserer Halterungen um eine induktive Ladefunktion erweiterbar. Kein Kabelsalat und lästiges Umstecken mehr, sondern Plug & Play für Ihr Mobilgerät!
LIEFERUMFANG
- 1x magfix Cupholder Mount - 1x Metallplatte - 1x Mini-Metallplatte - 1x Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageplatte enthalten | Ja | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Magnetische Montage | Ergonomie | Drehungswinkel | 360 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, kfz halterungen mobiltelefon, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |