Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Honeywell Thor VM1A Qualcomm Snapdragon 32 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.1 Oreo Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-62344671
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
VM1A-L0N-1A1B20E
EAN/GTIN:
8596375526358
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Car-PC
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2100 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1 Oreo
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Fahrzeug Computer
,
Honeywell Tablet
,
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
android tablet 8"
,
honeywell tablet
,
industrie tablet android
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.265,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,80*
€ 2.920,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,40*
€ 2.902,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,90*
€ 2.813,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,56*
€ 2.755,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.265,75*
€ 2.696,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 109,27*
Zubehör
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen