Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 54 KK 8 Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 54 KK 8 Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 54 KK 8 Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     4757-1188415
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03280008
EAN/GTIN:
     4018754007356
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
8 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.7 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
95 g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,22*
€ 12,14*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 12,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 12,30*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 12,54*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03280010
ab € 10,06*
Ähnlich
Stahlwille
03280006
ab € 8,69*
Ähnlich
Stahlwille
03280007
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.