Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 1054/8K Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 1054/8K Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 1054/8K Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     4757-1810734
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03151208
EAN/GTIN:
     4018754006977
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
8 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.7 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
104 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,43*
€ 10,34*
1 Tag
20
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 10,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,71*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,71*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.