Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-94 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-94 Maulschlüssel
Bahco NS104-94 Maulschlüssel
Bahco NS104-94 Maulschlüssel
Bahco NS104-94 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62587309
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-94
EAN/GTIN:
     7314150294923
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
Gewicht
4820 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
94 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,03*
€ 781,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,73*
€ 723,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.