Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0541 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0541 Maulschlüssel
KS Tools 517.0541 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62611270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0541
EAN/GTIN:
     4042146154564
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Einmaul-Kraftschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
344 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
41 mm
Zertifizierung
DIN 894 / ISO 3380
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.