Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0570 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0570 Maulschlüssel
KS Tools 517.0570 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62674604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0570
EAN/GTIN:
     4042146109229
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Einmaul-Kraftschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
572 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 894 / ISO 3380
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.