Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-59 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-59 Maulschlüssel
Bahco NS104-59 Maulschlüssel
Bahco NS104-59 Maulschlüssel
Bahco NS104-59 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62689114
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-59
EAN/GTIN:
     7314150294657
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
274 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
59 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.