Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0527 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0527 Maulschlüssel
KS Tools 517.0527 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62691387
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0527
EAN/GTIN:
     4042146171011
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Einmaul-Kraftschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
239 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Zertifizierung
DIN 894 / ISO 3380
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.