Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K8901M-55 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62713877
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K8901M-55
EAN/GTIN:
     7314151846404
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
3/4"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
55 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.5 mm
Tiefe
72 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.