Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 17832 Wasserwaage 0,25 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila 17832 Wasserwaage 0,25 m Gelb
Stabila 17832 Wasserwaage 0,25 m Gelb
Stabila 17832 Wasserwaage 0,25 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62805433
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17832
EAN/GTIN:
     4005069178321
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Torpedo-Level
Länge (m)
0.25 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Magnetisch
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.