Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022178 Taschentuchbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Relaxdays 10022178 Taschentuchbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63195333
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022178
EAN/GTIN:
     4052025221782
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Verstauen Sie Ihre Kosmetik- und Taschentücher in dieser dekorativen Kosmetiktücherbox. Die Kosmetiktuchbox besteht komplett aus schwarz lackiertem Bambus. Die naturfarbene Tür an der Seite bildet dazu einen farblichen Kontrast und ermöglicht das einfache Befüllen der Tücherbox. Die Tür ist mit einem kleinen Magnetverschluss versehen, der verhindert, dass sie ungewollt aufgeht. Die verstauten Tücher können über die große runde Öffnung in der Oberseite der Kosmetikbox einfach und bequem entnommen werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Schwarz, Natürlich
Design-Thema
Modest
Platzierung
Tisch
Stil
Klassisch
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
130 mm
Innere Tiefe
130 mm
Innenhöhe
130 mm
Durchmesser der Öffnung
50 mm
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.