Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1137800035 Weinglas Weißwein-Glas 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 1137800035 Weinglas Weißwein-Glas 400 ml
Villeroy & Boch 1137800035 Weinglas Weißwein-Glas 400 ml
Artikel-Nr.:
     2813-456-6260
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1137800035
EAN/GTIN:
     4003686209343
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Glas-Höhe
218 mm
Glasschalendurchmesser
85 mm
Gewicht
150 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,777*
€ 10,077*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,86*
€ 35,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,077*
€ 11,992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,257*
€ 11,016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,847*
€ 10,528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,527*
€ 10,147
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,777*
€ 8,065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.