Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell Vuquest 3320g Akkuladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65046771
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
3320G-4
EAN/GTIN:
5711783437789
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Honeywell Vuquest3320g kompakten Area-Imaging-Scanner bietet aggressive Scannen aller 1D, PDF und 2D-Barcodes in einem leichten, haltbaren und tragbaren Formfaktor. Der Scanner des schlanke und elegante Design fügt sich auch nahtlos in Einzelhandelsumgebungen.
Entwickelt mit dem Kunden im Auge, die unaufdringliche Beleuchtung im Vuquest 3320g Scanner enthaltene reduziert die lästige Nachwirkung häufig im Zusammenhang mit der in Imaging-basierten Scannern verwendet Beleuchtung verbunden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
77 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner rs232
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 222,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 3320G-5USBX-0 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Elfenbein
Honeywell
3320G-5USBX-0
ab € 269,61*
Zubehör
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
46-00526
ab € 18,84*
Zubehör
Honeywell 46-01210 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
46-01210
ab € 76,68*
Zubehör
Honeywell 52-52557-3-FR Serien-Kabel Schwarz 3 m 9-pin DB-9
Honeywell
52-52557-3-FR
ab € 16,51*
Zubehör
Honeywell 52-52559-N-3-FR Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
52-52559-N-3-FR
ab € 14,50*
Zubehör
Honeywell 52-52561-3-FR USB Kabel 2,9 m USB 2.0 USB A Schwarz
Honeywell
52-52561-3-FR
ab € 24,46*
Zubehör
Honeywell 52-52562-3-FR Serien-Kabel Schwarz 2,9 m 9-pin DB-9
Honeywell
52-52562-3-FR
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen