Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1916UECN Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65331243
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN1916UECN
EAN/GTIN:
     4016032257844
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Das IT-Rack im 19-Zoll Format verfügt über 16 HE (Höheneinheiten) zur Montage von Netzwerk- und Server-Einbauten sowie Komponenten für Audio-Anwendungen - Die maximale Einbautiefe beträgt 36,5 cm

Für die Kabelzuführung sind vorgestanzte Öffnungen im Boden, Dach und der Rückwand vorhanden, die je nach Bedarf geöffnet werden können - Die Sicherheitsglastür hat einen Öffnungswinkel von 210°

Mit den abnehmbaren Seitenwänden verfügt der Netzwerkverteiler eine sehr gute Zugänglichkeit für die Wartung und Installation von eingebauten EDV-Komponenten, wie Patchfeld, Switch oder Steckdosenleiste

Sollte die passive Belüftung des Wandgehäuses für Geräte wie Router, NAS, USV, TK-Anlage nicht ausreichend sein, kann ein separat erhältliches Lüftermodul im Dach des Datenschrankes eingebaut werden

Der Türanschlag der verschließbaren Fronttür kann beliebig von rechts nach links gewechselt werden - Ideal geeignet für die digitale Infrastruktur in Ihrem Unternehmen, Heimnetzwerk oder Home-Office
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Verpackungsvolumen
251904 cm³
Paketgewicht
34000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Vordertür
Glastür
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Türöffnungswinkel
210 °
Verriegelungspunkte
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
785 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus 19" wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-EC-16U
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.