Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN1912UECN Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN1912UECN Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
Digitus DN1912UECN Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65331247
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN1912UECN
EAN/GTIN:
     4016032257837
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
600 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus 19" wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.