Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Schildkröt Funsports Crossboccia Boccia
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65338557
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970849
EAN/GTIN:
     4250807900515
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
Crossboccia-Ausrüstung
Boule entdeckt die dritte Dimension und verlässt das klassische Sandfeld. Ob vom fünften Stock in den Hinterhof oder über eine Wand als Bande auf die Treppe - der Kreativität sind bei Crossboccia keine Grenzen gesetzt! Vorsprünge, Fensterbretter, Brunnen oder Parkbänke sind jetzt deine Verbündeten im Kampf um den Sieg. Unsere mit Granulat gefüllten Crossboccia-Bälle sind für die hohen Ansprüche eines Outdoor-Trendsports konzipiert. Und nach einer matschigen Session lassen sich die Bälle problemlos per Handwäsche reinigen, damit die farbenfrohen Designs wieder zum Vorschein kommen! Der erste Trendsport FÜR JEDEN! Crossboccia ist der Trendsport für Jedermann! Wie extrem du spielst, entscheidest du! Alter und Fitnessgrad spielen bei unserem Funsport deshalb keine Rolle. Die Devise lautet ganz klar Easy to learn, hard to master. Bist du bereit? GET SOME BALLS! Die Crossboccia PRO-Serie besticht mit freschen Designs und extremer Qualität. Die ultra robusten PRO-Bälle sind perfekt für jedes Pflaster, schwimmen auf Wasser und springen sogar von Wasseroberflächen ab! Ob auf Treppen, über eine Wand als Bande oder vom 10. Stock in den Hinterhof die PRO-Serie ist das optimale Sportgerät der freestyle Version und auch für offizielle Turniere zugelassen. Be a Pro with Crossboccia PRO! Lieferumfang: Familienset mit 4x 3 Spielkugeln (ca. 8 cm Durchmesser, 115g) , 1 Zielkugel ; Material: Ribstop-Material, doppelwandiges Material, robust vernäht, langlebige Kunststoffgranulat-Füllung ; Anleitung, in praktischer Mesh-Tragetasche; durch weiche Kugeln nur geringes Verletzungsrisiko und ideal auch für das Spiel mit Kindern. Pflege: Deine Crossboccia-Kugeln sind dreckig geworden? Halb so schlimm, denn sie können problemlos per Hand gewaschen werden! Einfach mit ein wenig Seife reinigen, abwaschen, trocknen und fertig sind deine Kugeln für ihren nächsten Einsatz!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boccia
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Gewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: boccia ausrüstung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.