Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3ZS2718-2CC00-0YH0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3ZS2718-2CC00-0YH0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Siemens 3ZS2718-2CC00-0YH0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65418139
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZS2718-2CC00-0YH0
EAN/GTIN:
     4019169223850
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
siemens lizenzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.702,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.927,26*
€ 4.673,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.902,52*
€ 4.644,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.788,39*
€ 4.508,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,73*
€ 4.434,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.702,21*
€ 4.405,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.