| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-65437592 Herst.-Nr.: PILOTFLEXIK EAN/GTIN: 8018080332326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HUG FLEXI XL ist die Halterung für das Auto, die das Smartphone an drei Seiten umhüllt und es so während der Fahrt gut festhält. Sie ist mit weichem und kratzfestem Gummi bezogen und verfügt über Haltebügel zur Gewährleistung höchster Stabilität. Die bis zu 95 mm verstellbare Öffnung ermöglicht es auch, größere Geräte einzusetzen. Dank des Supergrip-Saugnapfes kann sie leicht an der Scheibe oder am Armaturenbrett befestigt werden und sorgt so für eine vollständige Verbindung der Halterung mit dem Fahrzeug. Der mit 28 cm extralange biegsame Arm ermöglicht die optimale Positionierung des Smartphones und das 360°-Drehgelenk ermöglicht die Ausrichtung des Displays für eine korrekte Ansicht. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 147 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 173 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 255 g | Gewicht und Abmessungen | Armlänge | 180 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto, Drinnen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Typ | Passive Halterung | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Saugnapf | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |