Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P04517-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P04517-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS MLC
HPE P04517-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65443865
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04517-B21
EAN/GTIN:
     190017284002
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
6.98 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.68 W
Stromverbrauch (max.)
8.98 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1075 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1030 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
165000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
47000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
104000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
47000 IOPS
Lese-Latenzzeit
135 µs
Schreib-Latenzzeit
35 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,09*
€ 998,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,40*
€ 978,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,71*
€ 906,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.