Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
PeakTech P 7260 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65469147
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Dieser hochwertige, abschließbare Aluminium-Koffer schützt ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen.

Die Doppelnut in der Schließkante verhindert das Eindringen von Staub und Spritzwasser, während der ausgepolsterte Innenraum die Geräte vor Sturzschäden bewahrt.

Durch die verschiedenen verfügbaren Größen können Sie eine Vielzahl an Messgeräten & Generatoren inkl. Zubehör, sowie andere empfindliche Instrumente sicher verwahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Sperrschloss
Ja
Kompatibilität
P 3430, P 5060
Verpackungsdaten
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
80 mm
Innere Breite
360 mm
Innere Tiefe
220 mm
Innenhöhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.