00 21 42 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende De...
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbind...
Dieser hochwertige, abschließbare Aluminium-Koffer schützt ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen. Die Doppelnut in der Schließka...
00 21 41 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsät...
Hier ist der Name Programm: Der CLASSIC KingSize Roll neo von PARAT mit Doppel-Aluminiumrahmen und robuster, rutschfester X-ABS Außenschale bietet wahrhaft königliche Platzverhältnisse. Bis zu 50 W...
Wie man ihn auch dreht und wendet – im CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 von PARAT bleiben die bis 60 Werkzeuge stets an Ort und Stelle. Dafür sorgen die durchdachten CP-7-Werkzeugtafeln aus hochwerti...
Schalenkoffer B500xT200xH420mm m.Wkz.taschen 28,1l ABS-Ku.Alu-Rahmen PROMAT Schalen aus hochschlagzähem ABS-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Kof...
Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize...
Dieser Werkzeugkoffer ist ein Klassiker! Ein ausziehbarer Griff macht den Werkzeugkoffer zum Allroundtalent, das zu jedem Einsatzort mitkommt vollbeladen und kinderleicht zu rollen. Als echtes Raum...
Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln au...
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei i...