Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Buchse
>
Artikel
Goobay 71410 Koaxialkabel 0,5 m F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65808196
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
71410
EAN/GTIN:
4040849714108
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
SAT Fensterdurchführung
sat fensterdurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Leiterwiderstand
75 Ohm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 58814 Koaxialkabel 1 m F-Typ Weiß
Goobay
58814
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay 67287 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
67287
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
67290
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay
70481
ab € 6,92*
Zubehör
Goobay 71408 Koaxialkabel 0,2 m F
Goobay
71408
ab € 7,61*
Zubehör
Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay
11721
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen